曜日別特売
B2421 輪投げ トーエイライト 28937239

輪投げ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード28937239品番B2421
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。

セット内容ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本種別6色1組材質ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR質量(kg)2.6寸法(Φ×高さH)(mm)ベース/145×20、ポール/約25×約80リング外径(Φmm)約160リング内径(Φmm)約140松吉医科器械コード24-6239-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする