※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の リハビリ・生活補助
PLUS(プラス)[文具]の レクリエーション用品
初期ペグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28937275
品番
M16368
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リーズナブルな作業療法の入門ペグ。
セット内容
本体、ペグ×20本
材質
MDF合板
質量(kg)
1.4
寸法(Φmm)
ペグ/15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×300×24
松吉医科器械コード
24-4694-01