アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
セルケア1・Dsキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
28937284
品番
20131
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。術後早期のストーマケアにストレスなくお使いいただけます。面板のセーフティプレートがやさしく密着し、便漏れのリスクを低減。ソフト口具で容易に排出できます。
規格
30フリー
仕様
面板/セーフティプレート、ストーマ袋/水様便排出口開閉型、交換目安/2〜5日、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
15
有効径(Φmm)
14〜29
寸法(縦×横)(mm)
346×148
松吉医科器械コード
24-6471-00