アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
セルケア1・TDs
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
28937318
品番
20152
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,798
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。術後早期のストーマケアにストレスなくお使いいただけます。面板のセーフティプレートがやさしく密着し、便漏れのリスクを低減。
規格
40フリー
仕様
面板/セーフティプレート、ストーマ袋/下部開放型、交換目安/2〜5日、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
25
有効径(Φmm)
24〜39
寸法(縦×横)(mm)
300×150
松吉医科器械コード
24-6470-01