アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ラパック・スーパーG(80)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
28937336
品番
12501
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
2,598
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。オープンエンド型のため、大きな排出口から便の処理が行えます。経済性に優れたエコノミータイプ。
規格
80
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット
有効径(Φmm)
39まで(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
300×90
松吉医科器械コード
24-2983-00