※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の シャツ・インナー
glimmer(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
glimmer(トムス)の Tシャツ 長袖
3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28937547
品番
00352-AIL
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
インターロックドライTシャツの長袖バージョン
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
目付(g/m
2
)
120、3.5oz
身幅(cm)
58
生地
スムース
身丈(cm)
77