※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフィットウェーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28938289 品番19681
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。

種別ウェーブ 材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)約65×75 洗濯方法洗濯○(手洗い) 松吉医科器械コード24-4770-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする