光研化成
光研化成の ベッド関連
光研化成の 介護クッション
アルティクッション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28938465
品番
UCW-04
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。
種別
ニー&ウエスト
材質
中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100%
寸法(mm)
400×500×60
洗濯方法
洗濯○(常温以下)、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-4771-03