ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の ベッド関連
ヘルメット潜水の 介護ベッドパッド
クロッツ体位変換マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
色
ベージュ
注文コード
28938648
品番
HCA-30
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。
色
ベージュ
材質
中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)
820(1コ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×270×150(1コ)
洗濯方法
洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-6184-02