ボディドクターメディカルケア
ボディドクターメディカルケアの ベッド関連
ボディドクターメディカルケアの 介護枕
ラクラのまくら
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28938675
品番
RK-SPS-NV
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マシュマロタッチで気持ちいい高反発まくら。ヘタリにくく、耐久性に優れています。枕以外にも背当てや腰当てなどにも使用できます。
色
ネイビー
種別
マルチパッドS
材質
中材/天然ラテックス、アウターカバー/ナイロン85%・ポリウレタン15%
寸法(mm)
W500×D350×H90
質量(g)
800
松吉医科器械コード
24-6480-01