ハッピーおがわ
ハッピーおがわの ベッド関連
ハッピーおがわの 介護ベッドパッド
ハッピー楽パット三角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
色
オレンジ
寸法(mm)
400×200×100
注文コード
28938745
品番
9150
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
身体の間やマットレスの下に差し込める便利な三角のポジショニングクッション。しっかり30°を保つハードタイプとやさしく支えるソフトタイプ。
色
オレンジ
種別
標準・ハード
寸法(mm)
400×200×100
質量(g)
360
松吉医科器械コード
24-6481-00
材質
中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯〇(手洗い)、脱水×、乾燥機×