ハッピーおがわ
ハッピーおがわの ベッド関連
ハッピーおがわの 介護ベッドパッド
ハッピー楽パット四角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28938754
品番
9155
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
汎用性の高い直方体ポジショニングクッション。中材の凸凹感を抑える通気性の良い外カバーを採用。中材は制菌加工。
松吉医科器械コード
24-6482-00
寸法(mm)
400×200×75
種別
標準
質量(g)
370
材質
中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯〇(手洗い)、脱水×、乾燥機×