カクイ
カクイの ベッド関連
カクイの 介護ベッドパッド
体圧分散&湿潤対策マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28938779
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
皮膚に掛かる圧力やズレ、湿度を緩和するマットです。エストラマーが点で体重を支え、周りの血流を担保します。カバーは抗菌防臭仕様です。
寸法(cm)
60×45
材質
ウール・綿・ポリエステル
質量(g)
約600
洗濯方法
洗濯○(手洗い・ぬるま湯)、脱水×(カバーのみ○)、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-6485-00