With(ウィズ)
With(ウィズ)の ベッド関連
With(ウィズ)の 介護クッション
ナーシングラッグハンドサポーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28938788
品番
NR-22
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
手の平をただれと床ずれから守ります。優れた吸湿力と通気性・断熱性に優れたシープスキンを使用。
材質
表地/シープスキン、中材/ウレタンクッション
寸法(mm)
約130×80×30
サイズ
フリー
質量(g)
約35
洗濯方法
洗濯○、脱水○
松吉医科器械コード
24-6695-00