※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いすマイチルトリジッド3D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28938989
品番
MH-RD3D
参考基準価格(税別)
¥249,480
販売価格(税込)
¥239,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
239,800
バスケットに入れる
座面高さを3段階で調節できます。ヘッドサポート高さをワンタッチで調節可能です。連動ドラロックで横からも後ろからも操作が可能です。
機能
ティルト、リクライニング
材質
アルミ
質量(kg)
23.5
色
オレンジ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
水平(ティルト)角度
90〜125°
リクライニング
90〜125°
松吉医科器械コード
24-6621-00