車いすニュースゥイング(介助式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28939068 品番 NSW-2
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥159,800
販売価格(税別) 非課税商品
159,800

いすを傾けるだけで簡単に座位がとれるティルト車いす。360°角度調節可能なヘッドサポートやアームサポート高さ4段階調節、張調節式バックサポートなど充実機能。汚れが拭き取りやすいビニールレザーシートを採用。

機能ティルト 走行タイプ介助 種別標準 材質アルミ 質量(kg)20 ベージュ 種類介助式 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×1020×730 水平(ティルト)角度0〜30° 松吉医科器械コード24-6624-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする