カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす(自走用)ウェイビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28939208
品番
WA22-42S
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥84,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
84,980
バスケットに入れる
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。車輪の張り出しを抑えてスリム化し、操作性と旋回性を向上。耐久性・静止性に優れたノーパンクのソフトタイヤ仕様もお選びいただけます。
機能
コンパクト
走行タイプ
自走
質量(kg)
12.2
色
カフェモカ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×950×670
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
24-3073-01