カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
超軽量車いす(介助用)ふわりす+
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28939314
品番
KPF16-40SB
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥99,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
99,980
バスケットに入れる
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
機能
軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト
走行タイプ
介助
質量(kg)
9.9
色
すみれパープルNo.97
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×625×660
松吉医科器械コード
24-6617-01