日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の その他車いす用品
車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28939454
品番
KF-23J
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質
スチール
質量(kg)
1.58
高さ(mm)
ボンベ収納部/220
適合範囲
Φ105〜130mmの酸素ボンベ
松吉医科器械コード
24-6599-00