※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペルヴィス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28939664 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2つのアンカーと積層ウレタン、特殊フィルムの構造で姿勢保持や立ち上がり動作を支えます。第1アンカーは仙骨・尾骨の除圧や前ズレ防止、第2アンカーは前ズレからの転落を抑制します。体重に合わせて3タイプからお選びいただけます。

材質本体/高通気低反発ウレタン、高弾性ウレタンフォーム、高透湿性ウレタンフィルム、カバー/ポリエステル100% 種類その他 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70〜80 適応体重(kg)71〜85 松吉医科器械コード24-6608-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする