※使用例
ユーキトレーディング
ユーキトレーディングの 車イス
ユーキトレーディングの その他車いす用品
マイバディイージーヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28939698
品番
MB01201-R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
背パイプΦ19〜26mm(丸パイプ)に取り付けできるヘッドサポート。角度調節部はダイヤルロック式で固定力がアップしました。
材質
スチール、アルミ、ウレタン、プラスチック
質量(g)
1950
寸法(幅W×高さH)(mm)
410〜580×510
アズワン品番
64-9334-13
取付可能幅(mm)
背パイプ(外外)360〜500以内
松吉医科器械コード
24-6603-00