ユーキトレーディング
ユーキトレーディングの 車イス
ユーキトレーディングの 本体 車イス
マイバディ腕まくらプラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28939707
品番
MBP052-42
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腕を乗せて、前方へもたれかかるだけで座圧から開放されて姿勢が安定しやすくなります。広い面積で上肢を支え、肘掛に腕を乗せられない方にもお勧めです。
材質
表地/人工皮革(抗菌、消臭、防汚加工)、裏地/ポリエステル、中身/ウレタンフォーム
種類
その他
色
イエロー
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×350×80/150
松吉医科器械コード
24-6905-02