ヒューゴステッキ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28940163 品番 104750
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。

ブラック 長さ(mm)680〜960 材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR 質量(g)395 パイプ径(Φmm)22/19 松吉医科器械コード24-5596-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28940179
2025-06-25
用途:
整体で足首を悪くし買い物、少し長く歩く時は必須です。
春秋荘 様 (不動産業)

生れて初めて購入しました。先に4つ折りも購入しましたが軸が細く、又長さが調整できないようでしっくり行かず全く使用していません。こちらはカラフルでマイカラーのブルーはひときわ他のお品と違い目立つようです。又ゴムが柔らかいか地面につく時のショック感がなくギスギスせずにスムーズに歩く事ができ大変良いです。又手持ちに滑り止めが付いており持ち易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする