フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ステッキかるがもE伸縮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28940197
品番
WB3792
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
握りやすいグリップを採用。足ゴムは斜め突きしても地面をしっかりと捉える安心設計です。
色
市松茜
長さ(mm)
730〜955
材質
本体/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)
約280
松吉医科器械コード
24-6631-01