松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 入浴関連
松永製作所 (車椅子)の 入浴介助用品
松永製作所 (車椅子)の その他入浴介助用品
アルミ軽量ストレッチャー(ハイロー型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28940407
品番
AL-SUD
参考基準価格(税別)
¥338,800
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
クランクハンドル昇降式。軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
付属品
ガートル架
種別
シャワー用
材質
フレーム/アルミ、マット/ポリエチレン
質量(kg)
38.8
キャスター径(Φmm)
125(ダブルロック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
595×1900×540〜925
松吉医科器械コード
01-3621-00