ウチエ
ウチエの 入浴関連
ウチエの シャワーベンチ
ウチエの 車いすタイプ
シャトレチェア6輪(U型シート)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28940443
品番
SW-6082
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
段差越えと小回りを重視した6輪タイプで、洋式トイレにも使用できます。少ない力でも、本体のバネによって前輪が上がり小さい段差を乗り越えられます。
材質
本体/アルミ(粉体塗装)・ステンレス、背部/ナイロンメッシュ、座部/EVA
質量(kg)
約14
高さ(mm)
背もたれ/370
キャスター
5×10インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×955(845)×890〜990
松吉医科器械コード
24-4887-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
390×400×435〜535