カワムラサイクル
カワムラサイクルの 入浴関連
カワムラサイクルの シャワーベンチ
カワムラサイクルの 車いすタイプ
シャワー用車いす(座高調整式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
28940513
品番
KS10
参考基準価格(税別)
¥123,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
色
イエロー
材質
本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)
11.9
キャスター
6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×830×790・810・830
松吉医科器械コード
20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
390×380×380・400・420