※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 入浴関連
ピジョン タヒラの シャワーベンチ
ピジョン タヒラの 背もたれあり
シャワーチェアワイドSPU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28940757
品番
PN-L41621D
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ひじ掛け内寸は425mmで大柄の方にも対応できます。クッションと脚ゴムに防カビ加工が施されています。コンパクトに折りたたみができます。
色
オレンジ
種別
U型
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×500〜585×680〜780
座面高さ(mm)
360〜460(6段階)
松吉医科器械コード
24-4891-01