曜日別特売
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819

HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819
HER1-RD550/2S-MC 電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型 旭イノベックス 28940819

電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) ラウンドモデル550mm 両端型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台注文コード28940819品番HER1-RD550/2S-MC
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。

用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質質量(g)1010電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)8耐荷重(kg)2(参考)枠の色メッキ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×86×45機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー塗装メッキ表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)
関連資料:※据付工事説明書(1.73MB)取扱説明書:(0.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※据付工事説明書をご確認のうえ、正しく施工してください。また取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
※施工は電気工事士の有資格者が行ってください。(電源配線工事には電気工事士の資格が必要です)
※AC100V電源以外では使用しないでください。
※タオルウォーマーを壁に取り付ける際、壁の補強等を建築側に必ず依頼してください。補強が出来ない場合は、取り付けが出来ない場合があります。
※タオルウォーマーの取り付けは左右どちらでも可能ですが、操作スイッチ部を右側に設置する場合、皿ねじが上面になりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする