トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 介護従事者用ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス 介護従事者用
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28940915
品番
CR515-88
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
少し長めのひざ丈タイプです。
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
34
仕様
撥水
材質
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
66〜74
ヒップ(cm)
109
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-6653-02