トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 介護従事者用ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス 介護従事者用
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28940949
品番
CR515-88
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
少し長めのひざ丈タイプです。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
37
仕様
撥水
材質
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
86〜96
ヒップ(cm)
121
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-6653-05