※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘進ゴム
弘進ゴムの 入浴関連
弘進ゴムの 簡易浴槽
コーシン快護おふろセットU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28940976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥151,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
付属品
シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m
種別
セットU(浴槽・給油ポンプ・ハンドブロウ)
質量(kg)
3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600/430×1980×310
長さ内寸(mm)
1700
松吉医科器械コード
24-4900-01