※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水回り作業補助ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28941003 品番1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板はステンレス製で濡れた物を置いても大丈夫です。上段にはタオルが収納できる引出、下段にはダストボックスを装備。

付属品ダストボックス、ラック 材質本体/MDF合板(ウレタン塗装)、天板/ステンレス 質量(kg)20 ホワイト 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×520×870 キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード24-4230-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする