簡易シャワーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28941046 品番MY-1246
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。

材質バッグ/ポリ塩化ビニール 質量(g)570 ホース長さ(mm)2030 バッグ容量(L)9 松吉医科器械コード24-5053-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする