西村製作所
西村製作所の 入浴関連
西村製作所の 簡易浴槽
折りたたみ式シャンプー台
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941064
品番
SN-SP100
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。
セット内容
給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン
質量(kg)
18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャスター径(Φmm)
50(ウレタン・ストッパー2コ付)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×420×790
松吉医科器械コード
24-6657-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500