ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの シャワー・洗髪用品
ラバーネックケープU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28941098
品番
3791-4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
首まわりのラバーが水の浸入を完全に防ぎます。完全防水・透湿加工。
材質
ナイロンタフタ(ポリウレタンコーティング)
寸法(mm)
幅900×長さ920×後丈500
色
ピンク
首廻り(cm)
52
松吉医科器械コード
24-4025-01