曜日別特売
FCRTC すま~いるコンパクトトイレチェア イーストアイ 28941326

すま~いるコンパクトトイレチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28941326品番FCRTC
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コンパクトに収納。持ち運びができます。

材質フレーム/アルミ、座面/ポリエチレン質量(kg)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×480×750~850座高(mm)390~490(5段階)松吉医科器械コード20-6025-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする