※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフラ肌着ライト(男女兼用)7分袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28941387 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラグタン袖なので脱着しやすく、また寝返りをしても縫い目が当たりづらい作りです。わきの下に体温計用のスリットがあるため検温が容易に行えます。前部分は面ファスナー留めになってるので、脱着が簡単です。

サイズS 材質綿100%(抗菌加工) 胸囲(cm)80〜88 バスト(cm)79〜87 洗濯方法洗濯〇、脱水〇 性別男女兼用 松吉医科器械コード24-6937-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28941387 - 20332165 104152 ソフラ肌着ライト 七分袖 竹虎 ソフラ肌着ライト 七分袖 竹虎 1枚 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする