竹虎介護ねまき

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28941493 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

価格を抑えたリーズナブルな介護ねまき。ファスナーは首元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能。本人では開けにくいアイデアホックを採用。

ブルー サイズM 材質ポリエステル65%・綿35% 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)150〜165 ヒップ(cm)87〜95 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(家庭用のみ) 性別男女兼用 松吉医科器械コード24-6680-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
母親の入院用
中西運送 様 (運輸・通信業)

介護用の寝具として購入させて頂きました。
服地も柔らかく介護用には最適です。
また、必要時に同じ商品を購入希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする