インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニローラースポンジスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
28941817
品番
14449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな水性専用ミニローラー
用途
水性塗料、水性接着剤の塗布、糊引きに最適
サイズ
ミニマム
質量(g)
15
種類
ローラー
毛丈(mm)
10
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラーサイズ(mm)
75
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
3
特性
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
注意
※油性、ラッカーには使用できません