特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護用エプロン
特殊衣料の 食事用エプロン
食事前掛(耐久はっ水)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28941895
品番
1070
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長持ちする耐久はっ水の食事エプロン。耐洗濯性に優れ、油や水をはじく耐久はっ水素材を使用。男女問わずお使いいただける色柄のラインナップです。
色
アーガイル・サックス
材質
ポリエステル100%(耐久はっ水加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)
78×100
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
24-6690-00