PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 車イス
PLUS(プラス)[文具]の 本体 車イス
福祉用いす(PDタイプ)1脚入
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28942139
品番
PD-5006S
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
杖立て掛け補助機能付(杖の径は約25mmまで利用できます)。4脚までスタッキング可能です。
材質
フレーム/ラバーウッド積層材(ウレタン塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・耐薬品・防汚加工)、クッション/軟質ウレタン
質量(kg)
7.1
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×510×790
座面高さ(mm)
440
松吉医科器械コード
23-2094-13