※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

施設向けテーブル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28942245 品番 FIT-1890S
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

温かみのある木目調で、天板にはメラミン化粧板を使用。ラチェット式高さ調節機構で7段階(20mm単位)で調節できます。折りたたんでスタッキング収納が可能。キャスター付きで移動も容易。

松吉医科器械コード24-4934-03 質量(kg)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×660〜800 キャスター径(Φmm)50 材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする