PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の リハビリ・生活補助
PLUS(プラス)[文具]の 介護テーブル
昇降式リハビリテーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28942324
品番
RZ-1000M
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
安定感のある車いす対応リハビリテーブル。ガススプリングロック式昇降機能で、任意の高さに調節できます。キャスター付きで、天板の片方を持ち上げてラクに移動できます。
材質
天板/メラミン化粧板、支柱ベース/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×570×570〜757(鉄板下)
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-4935-00