3/8絶縁工具セット17PC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28942386 品番P-E3550F
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800


摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。
狭い場所での使い勝手も向上。
ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。
最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。

用途HV車、EV車の整備に セット内容ソケット(7/8/10/12/13/14/17/19/21mm)、ディープソケット(8/10/12mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(150/250mm)、T型ハンドル、トルクレンチ 質量(kg)3.8 差込角(mm)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)490×280×75 入組点数17
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損等がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする