日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面ヘルメット取付型
大型溶接面
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28942420
品番
NS-14A
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面
防塵マスクや電動ファン付きマスク対応
下からの光を防ぐアゴカバー付
開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途
ヘルメット取付タイプ
大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様
アゴカバー付き、開閉窓
材質
バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)
520
種類
溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×345×220
開き角度(度)
(開閉窓)180
関連資料:
(0.44MB)