大型溶接面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28942429 品番NS-16A
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面
防塵マスクや電動ファン付きマスク対応
開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能

用途

ヘルメット取付タイプ
大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー無し、開閉窓 材質バルカナイズドファイバー紙製 質量(g)500 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220 開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする