都北医療器製作所
都北医療器製作所の 鋼製小物
都北医療器製作所の 穿刺針・生検針
注射針(カテラン針)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
28942945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
23-7470-23
種別
1/4
針径×長さL(Φmm×mm)
0.4×60
筒先
ルアーロック基
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器