注射針(静脈針)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース 注文コード 28942963 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
筒先ルアー基 種別1/3 針径×長さL(Φmm×mm)0.5×23 松吉医科器械コード23-7470-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28942979
2023-06-13
用途:
昆虫標本の製作に使用
運輸・通信業

昆虫標本を作る過程で、体内に軟化剤を注入するために使用します。
先端が尖った針は医療用以外に見つかりません。モノタロウで取り
扱ってくれて助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
28942954
2020-06-05
用途:
試薬の注入
農・林・水産業

試薬の注入や抜き取りに使うために購入しました。
前回極細の注射針で抵抗が強く使いずらかったのですがこれは太さもちょうどよく作業しやすくてとても良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする