都北医療器製作所
都北医療器製作所の 鋼製小物
都北医療器製作所の 穿刺針・生検針
注射針(輸血針)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
28943076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
筒先
ルアー基
種別
太
針径×長さL(Φmm×mm)
1.2×40
松吉医科器械コード
23-7470-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器